Goupilles de blocage
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
Goupilles de blocage
U39798
U39798.018.0059
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
Axe d’articulation avec tête et trou pour goupille cylindrique ASME ASME B18.8.1 Acier au carbone Electro zingué 3/16X19/32
Ajouter au catalogue
Plus disponible
Previous
Next
Numéro d'article
Matière
Acier au carbone
Revêtement
Electro zingué
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Matière
Acier au carbone
Revêtement
Electro zingué
Dimensions
A
0.1875
A (max.)
0.186
B (max.)
0.32
A (min.)
0.181
Cotter pin dia.
0.0625
C (max.)
0.07
E
0.09375
W
0.141
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ASME
B18.8.1
Numéros d'articles
Numéro d'article
U39798.018.0059
EAN
8712423091917
UBB
500626385362
UNSPSC
31162400