Équipé d’embouts tenaces, de porte-embouts avec aimant et de cliquets à embout · Pour utilisation manuelle ou mécanique (visseuses sans fil conventionnelles) · Cliquets à embout avec inversion droite/gauche et montage direct des embouts Contenu : 1 porte-embout (de 60 mm) 1 cliquet à embout (de 95 mm) 1 embout pour vis à tête fendue dans chacune des tailles 4,5 / 5,5 mm 1 embout pour vis cruciformes (PH) dans chacune des tailles 1 / 2 1 embout pour vis cruciformes (PZD) dans chacune des tailles 1 / 2 1 embout pour vis à profilé TORX® femelle dans chacune des tailles T 10 / 15 / 20 / 25 / 30 1 embout pour vis à profilé à six pans creux dans chacune des tailles 3 / 4 / 5 / 6 mm 1 embout de clé à douille de 6 pans dans chacune des ouvertures de clé 6 / 7 / 8 / 10 / 11 / 13 mm 1 adaptateur 4 pans mâles de 6,3 mm (1/4 pouce) à six pans mâles de 6,3 mm (1/4 pouce) pour l’entraînement mécanisé des embouts de clé à douille (visseuse sans fil conventionnelle)