text.skipToContent text.skipToNavigation

Appareil de mesure isolation/résistance IT 101 0,1-600 V AC/DC V 50 kOhm-20 GOhm

Referência 1E071063
Mémoire de valeurs mesurées Oui
Affichage Analogique/numérique
Sélection de la plage de mesure Automatique
Mesure de la valeur effective réelle (TRMS) Oui
Test de continuité Non
Plage de mesure de la résistance d'isolation (MOhm) ['005', '20000']
Mesure de faible résistance Oui

Especificações

Mémoire de valeurs mesurées Oui
Affichage Analogique/numérique
Sélection de la plage de mesure Automatique
Mesure de la valeur effective réelle (TRMS) Oui
Test de continuité Non
Plage de mesure de la résistance d'isolation (MOhm) ['005', '20000']
Mesure de faible résistance Oui
Interface Non
Mesure de la capacité Non
Mesure de la fréquence Non
Avec mesure de niveau (dB) Non
Moyens de mémorisation permanente (Data Hold) Non
Mesure de la résistance d'isolation Oui
Affichage de la valeur limite Oui
Interface IR Non
Finition antidéflagrante Non
Barres graphes analogiques Oui
Interface Bluetooth Non
Test de continuité/test de diodes Non
Mesure de l'inductance Non
Plus petite résolution, tension continue 100 mV
Plus petite résolution, courant continu Autre
Plus petite résolution, tension alternative 100 mV
Plus petite résolution, courant alternatif Autre
Mesure de la conductibilité Non
Plage de mesure de la tension max. CA (V) 600
Plage de mesure de la tension max. CC (V) 600
Plage de mesure du courant max. CA (A) 0
Plage de mesure du courant max. CC (A) 0
Plage de mesure de la résistance max. (MOhm) 4
Stockage de valeurs maximal Non
Affichage multiple Oui
Catégorie de circuit de mesure CAT IV
Stockage de valeur minimal Non
Tension d'essai nominale 100 V Oui
Tension d'essai nominale 1 000 V Oui
Tension d'essai nominale 250 V Oui
Tension d'essai nominale 2 500 V Non
Tension d'essai nominale 500 V Oui
Tension d'essai nominale 5 000 V Non
Mesure de valeurs relatives Non
Mesure de la tension Oui
Mémoire de valeurs de crête Non
Mesures du facteur de durée Non
Degré de protection (IP) IP40
Mesure de la température Non
Plage de mesure de la température max. (°C) 0
Plus petite résolution, température Autre
Plage de mesure de la capacité max. (µF) 0
Plus petite résolution, capacité Autre
Plage de mesure de la fréquence, max. (kHz) 0
Plus petite résolution, fréquence Autre
Affichage graphique à barres analogique analogique/logarithmique Non
Mesure en milliohms avec technique 4 conducteurs (raccordement Kelvin) Non
Mesure de la température RTD Non
Mesure de la température TC Non
Tension d'essai nominale 10 V Non
Tension d'essai nominale 50 V Oui
Mesure de longueur de câble Non
Test de symétrie de câble pour raccordements à deux fils a-b-E Non
Mesure de puissance et d'énergie Non
Analyse d'harmonique/qualité de puissance Non
Mesure de la vitesse de rotation Non
Coupe-circuit automatique Non
Tension max. catégorie de circuit de mesure (V) 600
Affichage rétro-éclairé Oui
Tension d'essai nominale 10 kV Non
Tension d'essai nominale 15 kV Non
Marque Benning

Números do artigo

Referência 1E071063
EAN 4014651440333
UBB 500680502316
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 044033
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.