Pomac Automation B.V.
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
Bagues d'arrêt
37840
37840.120.001
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
Anneau de serrage avec vis à tête cylindrique à six pans creux Acier de décolletage 12
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
Acier de décolletage
Diamètre extérieur
32
Info
Caractéristiques particulières des anneaux de serrage:
Montage et démontage faciles, positionnement précis, connexion très forte sans jeu.
Répartition égale de la force de serrage sur la circonférence de l'arbre, compensation des variations de tolérance.
Ils ne causent aucun dommage à la tige lors de l'assemblage car le métal de la tige n'est pas déformé.
Les anneaux de serrage sont fournis avec une vis à tête hexagonale selon ISO 4762 (DIN 912), classe 12.9.
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 5
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
12 mm
Matière
Acier de décolletage
Diamètre extérieur
32
Info
Caractéristiques particulières des anneaux de serrage:
Montage et démontage faciles, positionnement précis, connexion très forte sans jeu.
Répartition égale de la force de serrage sur la circonférence de l'arbre, compensation des variations de tolérance.
Ils ne causent aucun dommage à la tige lors de l'assemblage car le métal de la tige n'est pas déformé.
Les anneaux de serrage sont fournis avec une vis à tête hexagonale selon ISO 4762 (DIN 912), classe 12.9.
Dimensions
b
10
b (j14)
10
d1
12
d2
32
d2 (h13)
32
D (mm)
12
Dimension de vis
M4x16
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
37840.120.001
EAN
8715492771933
UBB
950356354650
UNSPSC
31161807