Rondelles d'étanchéité
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
Rondelles d'étanchéité
50333
50333.160.020
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
Anneau de joint, rempli, h=2 DIN 7603 C Cuivre/FESTAPLAN 16X20MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans votre magasin Fabory
Niveau de stock actuel Centres Fabory
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Matière
Cuivre/FESTAPLAN
Diamètre extérieur
20
Info
Ces rondelles sont remplis de fibres minérales sans amiante (nom commercial "Festaplan").
Température de fonctionnement recommandée 175° C maximum.h=2±0.3
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
16 mm
Matière
Cuivre/FESTAPLAN
Diamètre extérieur
20
Info
Ces rondelles sont remplis de fibres minérales sans amiante (nom commercial "Festaplan").
Température de fonctionnement recommandée 175° C maximum.h=2±0.3
Dimensions
d1
16
d1 (min.)
16.2
d2
20
d2 (max.)
19.9
D (mm)
16
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
7604-C
Numéros d'articles
Numéro d'article
50333.160.020
EAN
8715492244475
UBB
950356434023
UNSPSC
31161818