Nedtrain Oud
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
Rondelles d'étanchéité
50332
50332.060.012
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
Anneau de joint, rempli, h=1.5 DIN 7603 C Cuivre/FESTAPLAN 6X12MM
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
Cuivre/FESTAPLAN
Diamètre extérieur
12
Info
Ces rondelles sont remplis de fibres minérales sans amiante (nom commercial "Festaplan").
Température de fonctionnement recommandée 175° C maximum.h=1.5±0.2
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
6 mm
Matière
Cuivre/FESTAPLAN
Diamètre extérieur
12
Info
Ces rondelles sont remplis de fibres minérales sans amiante (nom commercial "Festaplan").
Température de fonctionnement recommandée 175° C maximum.h=1.5±0.2
Dimensions
d1
6
d1 (min.)
6.2
d2
12
d2 (max.)
11.9
D (mm)
6
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
7604-C
Numéros d'articles
Numéro d'article
50332.060.012
EAN
8715492244345
UBB
950356435848
UNSPSC
31161818