Rondelles d'étanchéité
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
Rondelles d'étanchéité
50302
50302.160.021
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
Anneau de joint, plat, h=2 DIN 7603 A Cuivre h=2,0±0.2 16X21MM
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
Cuivre
Diamètre extérieur
21
Info
h=2,0±0.2
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 50
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
16 mm
Matière
Cuivre
Diamètre extérieur
21
Info
h=2,0±0.2
Dimensions
d1
16
d1 (min.)
16.2
d2
21
d2 (max.)
20.9
D (mm)
16
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
7603-A
Numéros d'articles
Numéro d'article
50302.160.021
EAN
8715492243317
UBB
950356088431
UNSPSC
31161818