Nedtrain Oud
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
Rondelles d'étanchéité
50301
50301.120.017
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
Anneau de joint, plat, h=1.5 DIN 7603 A Cuivre h=1,5±0.2 12X17MM
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
Cuivre
Diamètre extérieur
17
Info
h=1,5±0.2
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 50
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
12 mm
Matière
Cuivre
Diamètre extérieur
17
Info
h=1,5±0.2
Dimensions
d1
12
d1 (min.)
12.2
d2
17
d2 (max.)
16.9
D (mm)
12
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
7603-A
Numéros d'articles
Numéro d'article
50301.120.017
EAN
8715492242976
UBB
950356137105
UNSPSC
31161818