text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Rondelles d'étanchéité
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
Rondelles & anneaux
Rondelles d'étanchéité
45192
45192.140.020
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Anneau de joint, plat, h=1.5 DIN 7603 A Aluminium Al 99,0 14X20MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Marque
Fabory
Matière
Aluminium
Matière technique
Al 99.0
Diamètre extérieur (mm)
20
Poids par pièce (g)
0.595
Info
h=1,5±0.2
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
14 mm
Marque
Fabory
Matière
Aluminium
Matière technique
Al 99.0
Diamètre extérieur (mm)
20
Poids par pièce (g)
0.595
Info
h=1,5±0.2
Code Douanier
7616100099
Dimensions
d1
14
d1 (min.)
14.2
d2
20
d2 (max.)
19.9
D (mm)
14
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
7603-A
Numéros d'articles
Numéro d'article
45192.140.020
EAN
8715492836748
UBB
950356146502
UNSPSC
31161818
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger le modèle CAO
Produits ({0})
Afficher toutes les variantes
Numéro d'article
Votre numéro d'article
Spécifications
Stock
Prix net
Prix par
Quantité
 
Stock
Prix net
S'inscrire
Précédent
Aucun résultat trouvé pour ce filtre.
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.
Mes catalogues
Défaut
Accéder à mes catalogues
Continuer la commande