text.skipToContent text.skipToNavigation

Amortisseur type C Acier / caoutchouc naturel Electro zingué C100/60

Numer artykułu
Marque Fabory
Matière Acier / caoutchouc naturel
Revêtement Electro zingué
Filetage Filetage métrique
Tapez non. C
Info
  • Matériel d’amortissement en caoutchouc naturel 55°/60° Shore.A

Specyfikacje

Marque Fabory
Matière Acier / caoutchouc naturel
Revêtement Electro zingué
Filetage Filetage métrique
Tapez non. C
Info
  • Matériel d’amortissement en caoutchouc naturel 55°/60° Shore.A

Wymiary

d1 16
d2 100
H 60
Résist à traction max. admissible en N 1500
Max. charge de compression (N) 5000
Epaisseur de la paroi t 16
Type 100/60

Numery artykułów

Numer artykułu 57780.100.060
EAN 8715494203265
UBB 500505434661
UNSPSC 26101765

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.