text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Clés à ergots réglables
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
Clés et douilles
Clés diverses
Clés à ergots réglables
40634AMF
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Clé à ergots réglable 758 pour écart des trous 11-60 mm D. du tourillon 4,9 mm A
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
incl. TVA
Pour écrous à deux trous. Acier spécial. Brunie. Réglable. Avec tourillons soudés électriquement
Description complète
Numéro d'article
40634AMF
Modèle
Avec tige
Longueur (m)
160
Diamètre de la broche (mm)
5
Largeur de clé (mm)
60 - 60
Poids par pièce (g)
117
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Modèle
Avec tige
Longueur (m)
160
Diamètre de la broche (mm)
5
Largeur de clé (mm)
60 - 60
Poids par pièce (g)
117
Code Douanier
Voir
Model
758
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Pour écrous à deux trous. Acier spécial. Brunie. Réglable. Avec tourillons soudés électriquement
Numéros d'articles
Numéro d'article
40634AMF
EAN
4020772040635
UBB
500617711899
UNSPSC
27111726
N° Article du fabricant
40634