text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Clés à ergots réglables
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
Clés et douilles
Clés diverses
Clés à ergots réglables
44511AMF
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Clé pour écrous à trous frontaux DIN 3116 pour D. de trous de perçage 4 mm pour
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
incl. TVA
Acier spécial. Brunie. Avec tourillons soudés électriquement
Description complète
Numéro d'article
44511AMF
Modèle
Avec tige
Longueur (m)
167
Diamètre de la broche (mm)
4
Largeur de clé (mm)
40 - 40
Poids par pièce (g)
120
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Modèle
Avec tige
Longueur (m)
167
Diamètre de la broche (mm)
4
Largeur de clé (mm)
40 - 40
Poids par pièce (g)
120
Code Douanier
82041100
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Acier spécial. Brunie. Avec tourillons soudés électriquement
Numéros d'articles
Numéro d'article
44511AMF
EAN
4020772044510
UBB
500617733836
UNSPSC
27111726
N° Article du fabricant
44511