text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé à ergots réglable 758 pour écart des trous 11-60 mm D. du tourillon 2,9 mm A


Pour écrous à deux trous. Acier spécial. Brunie. Réglable. Avec tourillons soudés électriquement

Numéro d'article 40618AMF
Modèle Avec tige
Longueur (mm) 160
Diamètre de la broche (mm) 3
Largeur de clé (mm) 60 - 60
Poids par pièce (g) 115
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Avec tige
Longueur (mm) 160
Diamètre de la broche (mm) 3
Largeur de clé (mm) 60 - 60
Poids par pièce (g) 115
Code Douanier 82041200
Model 758

La description

Pour écrous à deux trous. Acier spécial. Brunie. Réglable. Avec tourillons soudés électriquement

Numéros d'articles

Numéro d'article 40618AMF
EAN 4020772040611
UBB 500617711634
UNSPSC 27111726
N° Article du fabricant 40618
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.