text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé à ergot à bec DIN 1810 A pour D. extérieur d’écrous 85-92 mm AMF


Pour écrous à rainure DIN 1804 et écrous de paliers de roulement DIN 981. Acier spécial. Trempée et brunie. Arêtes arrondies pour un meilleur maniement

Cikkszám 54429AMF
Modèle Autre
Longueur (m) 280
Hauteur de tête (mm) 8
Largeur de clé (mm) 92 - 92
Entrecorne (mm) 92
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Modèle Autre
Longueur (m) 280
Hauteur de tête (mm) 8
Largeur de clé (mm) 92 - 92
Entrecorne (mm) 92
Poids par pièce (g) 410
Code Douanier 82041100

Leírás

Pour écrous à rainure DIN 1804 et écrous de paliers de roulement DIN 981. Acier spécial. Trempée et brunie. Arêtes arrondies pour un meilleur maniement

Cikkszámok

Cikkszám 54429AMF
EAN 4020772054427
UBB 500617765762
UNSPSC 27111724
Gyártó cikksz 54429
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.