text.skipToContent text.skipToNavigation

Acier inoxydable (Inox) A4 M6X40


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Matière Acier inoxydable
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 14.86
Info
  • do = Diamètre nominal du foret.
  • dd = Profondeur minimale de l’enrobage.
  • df = Diamètre de l’orifice de dégagement de l’élément.
  • kN = Designload is kN, Non-cracked concrete.
  • Tinst = Couple de serrage en Nm.
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M6
Longueur 40 mm
Marque Fabory
Matière Acier inoxydable
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 14.86
Info
  • do = Diamètre nominal du foret.
  • dd = Profondeur minimale de l’enrobage.
  • df = Diamètre de l’orifice de dégagement de l’élément.
  • kN = Designload is kN, Non-cracked concrete.
  • Tinst = Couple de serrage en Nm.
Code Douanier

Dimensions

d-D M6
L (mm) 40

Numéros d'articles

Numéro d'article 09561.060.040
EAN 8715494191173
UBB 500620206937
UNSPSC 31161607

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.