text.skipToContent text.skipToNavigation

Acier étiré pour clavettes longueur 1 mètre DIN 6880 Acier C45+C Brut 8X7MM


Numéro d'article
Longueur
Marque Fabory
Matière Acier
Matière technique C45+C
Revêtement Brut
Poids par pièce (g) 425
Info
  • L'acier étiré à froid pour clavettes est un acier décalaminé, à surface relativement lisse et d'une précision dimensionnelle élevée correspondante, et est destiné à la production de clavettes à tête parallèle et à tête de cale.
  • Pour l'acier à clé carrée, la classe de tolérance pour les deux dimensions b et h est h9. Pour l'acier à clé rectangulaire, la classe de tolérance pour la dimension b est h9 et pour la dimension h, elle est h11, à l'exception des dimensions 10X8, 12X8 et 12X10, pour lesquelles elle est h9.
Emballé par 2
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur 1000 mm
Marque Fabory
Matière Acier
Matière technique C45+C
Revêtement Brut
Poids par pièce (g) 425
Info
  • L'acier étiré à froid pour clavettes est un acier décalaminé, à surface relativement lisse et d'une précision dimensionnelle élevée correspondante, et est destiné à la production de clavettes à tête parallèle et à tête de cale.
  • Pour l'acier à clé carrée, la classe de tolérance pour les deux dimensions b et h est h9. Pour l'acier à clé rectangulaire, la classe de tolérance pour la dimension b est h9 et pour la dimension h, elle est h11, à l'exception des dimensions 10X8, 12X8 et 12X10, pour lesquelles elle est h9.
Code Douanier

Dimensions

b 8
L (mm) 1000

Normes

DIN 6880

Numéros d'articles

Numéro d'article 39270.087.001
EAN 8715492816610
UBB 950359091002
UNSPSC 31163207

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.