Automobile
Colliers de serrage
Colliers de serrage heavy duty
43033
43033.051.055
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
ABA Collier de serrage lourd Robust Acier inoxydable (Inox) AISI 430 51-55
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
AISI 430
Info
Type de matériau: bande et fourreau AISI 430 / vis et boulon à acier galvanisation électrolytique.
Jusqu’au modèle 40-43 avec boulon à six pans M6x40 LDC 8 mm.
Modèle 43-47 jusqu’au modèle 167-174 avec boulon à six pans creux M7x45 - M7x55, LDC 5 mm.
Modèle 174-187 jusqu’au modèle 239-252 avec boulon à six pans M10x80, LDC 17 mm.
ABA ROBUST est un collier de serrage lourd et robuste, permettant de contôler l’effort important exercé sur des tuyaux d’exécution lourde.
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 25
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
AISI 430
Info
Type de matériau: bande et fourreau AISI 430 / vis et boulon à acier galvanisation électrolytique.
Jusqu’au modèle 40-43 avec boulon à six pans M6x40 LDC 8 mm.
Modèle 43-47 jusqu’au modèle 167-174 avec boulon à six pans creux M7x45 - M7x55, LDC 5 mm.
Modèle 174-187 jusqu’au modèle 239-252 avec boulon à six pans M10x80, LDC 17 mm.
ABA ROBUST est un collier de serrage lourd et robuste, permettant de contôler l’effort important exercé sur des tuyaux d’exécution lourde.
Dimensions
A
20
B
22.1
Plage de serrage
51
d
7
S
0.8
Type
51-55
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
43033.051.055
EAN
8715494138116
UBB
500571212660
UNSPSC
31162906
N° Article du fabricant
05911041053
Télécharger des informations supplémentaires