Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.
Introduction DIN 986
La norme DIN 986 définit un écrou borgne hexagonal autofreiné, c’est-à-dire un écrou à six pans avec un sommet fermé en forme de dôme intégrant un insert en nylon. Ce composant de fixation est prisé des professionnels pour sa robustesse et sa polyvalence, car il permet de sécuriser les assemblages tout en protégeant le filetage et en offrant une finition esthétique.
Specifications
Qu’est-ce que l’écrou DIN 986 ? Il s’agit d’un écrou borgne hexagonal avec bague intérieure en nylon, également appelé écrou borgne autofreiné. Conformément à la norme DIN 986, cet écrou présente une extrémité fermée qui recouvre la tige de la vis et un anneau de nylon logé dans son filetage. Ce design astucieux confère à l’écrou des propriétés autobloquantes, car la bague en nylon crée une friction sur le filetage de la vis, l’écrou ne peut plus se desserrer facilement une fois serré.
Les écrous DIN 986 sont disponibles dans une large plage de diamètres métriques pour s’adapter à la plupart des visseries standard. Fabory propose ces écrous dans divers matériaux de haute qualité, notamment en acier, en acier inoxydable Inox A2 ou A4 pour une résistance optimale à la rouille, ainsi qu’en laiton.
Ces différentes versions permettent de choisir le bon écrou en fonction de l’environnement de service : par exemple, un écrou en acier inoxydable résistera aux intempéries et milieux humides bien mieux qu’un acier zingué. Tous les écrous DIN 986 respectent des tolérances normalisées, garantissant une compatibilité parfaite avec les boulons métriques correspondants et une qualité d’assemblage constante. À la différence de l’écrou borgne standard DIN 1587, l’écrou DIN 986 intègre le frein nylon qui augmente nettement la sécurité de l’assemblage en empêchant le desserrage spontané.
Avantages DIN 986
Pourquoi choisir l’écrou DIN 986 ? Ce type d’écrou présente plusieurs avantages pratiques appréciés dans l’industrie :
- Sécurité anti-vibration : Grâce à son insert en nylon, le DIN 986 est un véritable écrou frein. Il ne se dévisse pas sous l’effet des vibrations, ce qui en fait un choix idéal pour les machines en mouvement ou les équipements soumis à des secousses régulières. L’anneau nylon agit comme un verrou qui maintient l’écrou en place, sans nécessiter de dispositifs de freinage additionnels.
- Protection du filetage : La calotte fermée de l’écrou borgne protège l’extrémité de la vis de la poussière, de l’humidité et des chocs, prévenant ainsi la corrosion et les dommages sur le filetage. Ceci prolonge la durée de vie de l’assemblage et garantit un démontage aisé même après une exposition à un environnement difficile.
- Esthétique et sécurité : En masquant le bout de la vis, l’écrou borgne DIN 986 offre une finition propre et professionnelle aux assemblages. Non seulement l’aspect visuel est amélioré, mais on élimine aussi les arêtes saillantes, ce qui évite les blessures ou accrochages sur des filets qui dépasseraient. Ce souci du détail est important tant pour l’esthétique des équipements que pour la sécurité des utilisateurs.
- Fiabilité et durabilité : Fabriqués dans des matériaux robustes et résistants à la corrosion, ces écrous garantissent une fixation fiable dans le temps. Une fois correctement serré, un écrou DIN 986 assure un maintien ferme qui ne nécessite pas de resserrage fréquent. Sa conception conforme à la norme DIN en fait un produit de qualité constante, éprouvé dans l’industrie, et simple à installer avec une clé standard. Les versions en inox ou laiton offrent en outre une excellente longévité face aux agressions extérieures, ce qui se traduit par une maintenance réduite et des assemblages pérennes.
Applications
Ces écrous autobloquants trouvent leur utilité dans une multitude d’applications professionnelles et industrielles, en particulier partout où l’on souhaite allier sécurité de serrage et protection du filetage. On les rencontre par exemple dans :
- L’industrie automobile et mécanique : fixation de pièces moteur ou de châssis, assemblages soumis à des vibrations intenses où le risque de desserrage doit être éliminé. Leur emploi évite d’avoir à resserrer périodiquement les écrous sous contrainte dynamique.
- La construction de machines et d’équipements : installations industrielles, appareils de levage, pompes, compresseurs, etc., où les écrous DIN 986 sécurisent les éléments critiques. Ils sont prisés également en mécanique de précision pour garantir un maintien fiable sans jeu, même dans les ensembles soumis à de micro-mouvements répétés.
- L’électronique et appareils électriques : dans certains cas, l’utilisation d’un écrou borgne permet de protéger des composants sensibles en évitant qu’une tige filetée exposée ne cause un court-circuit ou ne blesse lors de la maintenance. De plus, les versions inoxydables ou en nylon peuvent être employées dans les équipements électriques pour leur propriété isolante ou anticorrosion.
- Le matériel d’extérieur et structures métalliques : mobilier urbain, garde-corps, installations en milieu marin ou environnement humide – ici l’écrou borgne DIN 986 en acier inoxydable est particulièrement adapté pour prévenir la rouille et assurer un assemblage propre. L’aspect bombé de l’écrou évite l’accumulation de saletés et d’eau au bout des vis, un plus pour la longévité.
- Usages courants et bricolage de qualité : au-delà des industries lourdes, on peut retrouver ce type d’écrou dans le montage de vélos ou motos, dans le mobilier métallique ou les équipements de sport et loisirs. Chaque fois qu’une fixation doit être à la fois sécurisée, sans desserrage spontané, et esthétiquement soignée, l’écrou borgne autofreiné s’avère une solution efficace.
Contact Fabory
Fabory accompagne les professionnels dans le choix de la bonne fixation. Besoin d’aide pour sélectionner le bon écrou DIN 986 ou une autre référence ? N’hésitez pas à contacter nos spécialistes. Notre équipe technique se tient à votre disposition pour vous conseiller sur les produits les mieux adaptés à vos projets.
De plus, si vous n’êtes pas encore client Fabory, c’est le moment de vous inscrire ! L’ouverture d’un compte est gratuite et vous permettra d’accéder à nos tarifs professionnels, de consulter le stock en temps réel et de commander en toute simplicité.
FAQ
Pour quelles applications l’écrou DIN 986 est-il recommandé ?
L’écrou borgne autofreiné DIN 986 est recommandé dès que vos assemblages exigent à la fois une sécurité contre le desserrage et une protection du filetage exposé. Par exemple, on l’emploie couramment dans l’automobile et la mécanique, dans la construction de machines industrielles, ainsi que dans les appareils soumis aux intempéries ou à la poussière. En résumé, partout où un écrou standard risquerait de se dévisser ou de laisser un bout de vis saillant, le DIN 986 offre une solution idéale.
Peut-on réutiliser un écrou autofreiné en nylon (type DIN 986) ?
La réutilisation est possible mais limitée. Techniquement, un écrou à bague nylon peut servir une ou deux fois sans trop perdre ses propriétés freinantes, mais chaque démontage réduit l’efficacité de l’insert qui se déforme un peu plus à chaque usage. Il n’est donc pas recommandé de réutiliser le même écrou DIN 986 à long terme sur une fixation critique. Pour garantir un serrage sûr, notamment dans les applications de sécurité ou soumises à de fortes vibrations, il vaut mieux remplacer par un écrou neuf après démontage.
Quelle différence entre un écrou DIN 986 et un écrou borgne standard sans nylon ?
La différence principale tient à la présence de la bague en nylon dans le DIN 986. Un écrou borgne standard est simplement un écrou hexagonal coiffé d’un capuchon, utilisé pour la finition et la protection du filet, mais il ne possède pas de système de verrouillage interne. L’écrou DIN 986, lui, intègre ce frein nylon qui oppose une résistance au dévissage. En pratique, cela signifie que le DIN 986 ne se desserrera pas sous l’effet des vibrations, alors qu’un DIN 1587 classique pourrait nécessiter une rondelle frein ou un serrage fréquent pour rester en place. Si votre application requiert un auto-blocage, choisissez le DIN 986 ; en revanche, pour une fixation purement esthétique sans contrainte vibratoire, un écrou borgne standard peut suffire. Fabory offre ces deux variantes afin que vous disposiez soit de la sécurité anti-vibration du DIN 986, soit de la simplicité d’un écrou borgne ordinaire selon vos besoins.