Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.
DIN 580
La norme DIN 580 définit les vis à anneau de levage (aussi appelées anneaux de levage mâles ou boulons à œil). Ces pièces de fixation critiques offrent un point d’ancrage sûr pour soulever et manoeuvrer des charges lourdes en toute sécurité. Très répandu dans l’industrie, un anneau de levage DIN 580 assure une fiabilité et une sécurité optimales lors des opérations de levage. En respectant cette norme allemande, les utilisateurs s’assurent que chaque anneau de levage répond à des critères stricts de qualité et de résistance, réduisant ainsi les risques d’accident et garantissant la conformité aux réglementations en vigueur. Que ce soit pour déplacer une machine industrielle, lever des structures métalliques ou assurer le transport sécurisé d’équipements, l’anneau DIN 580 joue un rôle essentiel dans de nombreux secteurs professionnels.
Spécifications
DIN 580 spécifie les caractéristiques techniques des vis à anneau de levage, notamment leurs dimensions, matériaux et capacités. Concrètement, il s’agit d’une tige filetée munie d’un anneau fermé, formant une attache solide pour des crochets, manilles ou câbles. La norme couvre une large gamme de diamètres de filetage métrique, chacun étant associé à une charge maximale de levage définie. Par exemple, un petit anneau DIN 580 de taille M6 supporte environ 90 kg, tandis qu’un anneau M56 peut soulever jusqu’à environ 11,5 tonnes en utilisation verticale. Ces anneaux sont habituellement fabriqués en acier carbone C15E forgé pour garantir une haute résistance mécanique. Fabory propose des modèles en acier avec finition brute ou zinguée, ainsi qu’en acier inoxydable grades A2 et A4 pour une résistance accrue en milieux humides ou corrosifs. Chaque vis à anneau DIN 580 intègre un collet épaulé qui vient en appui sur la surface d’accueil lors du serrage. Il est impératif de visser l’anneau à fond jusqu’au contact ferme de l’épaulement sur la surface afin d’assurer la pleine résistance de la fixation.
Avantages
Opter pour des anneaux de levage DIN 580 présente de nombreux avantages pour les clients industriels et professionnels de Fabory. D’abord, la standardisation DIN garantit une fiabilité éprouvée – chaque taille d’anneau possède un coefficient de sécurité intégré et a subi des tests rigoureux, ce qui se traduit par une sécurité accrue sur le terrain. Ensuite, ces vis à anneau offrent une grande polyvalence. Disponibles en multiples dimensions, elles s’adaptent à un large éventail de besoins de levage : petites machines, moteurs, structures modulaires, etc. Le choix de matériaux permet d’utiliser les anneaux DIN 580 aussi bien en intérieur qu’en extérieur, y compris dans des environnements exigeants. De plus, l’installation et l’utilisation sont simples : le filetage métrique normalisé s’insère facilement dans un trou taraudé correspondant, rendant la mise en place rapide et sans outillage complexe.
Applications et conseils d’utilisation
Les anneaux de levage DIN 580 trouvent leur utilité dans d’innombrables applications industrielles. On les retrouve sur les machines-outils, moteurs et autres équipements lourds pour en faciliter le levage lors de la maintenance ou de l’installation. Dans le secteur du BTP, ils servent à manutentionner des éléments préfabriqués en béton ou en acier. Dans la logistique et le transport, ils aident à fixer des cargaisons ou à créer des points de levage sur des châssis et conteneurs. En milieu maritime ou offshore, les versions inoxydables sont prisées pour lever des dispositifs en contact avec l’eau grâce à leur résistance à la rouille.
Contactez Fabory
Vous hésitez dans le choix du bon anneau DIN 580 pour votre application spécifique ? Les experts de Fabory sont à votre disposition pour vous conseiller et vous orienter vers le produit le mieux adapté à vos besoins. N’hésitez pas à nous contacter pour toute question technique ou demande d’assistance – que ce soit pour sélectionner la bonne dimension, comprendre les charges admissibles ou connaître les disponibilités stock. En faisant appel à Fabory, vous bénéficiez de plus de 75 ans d’expertise dans le domaine des fixations industrielles, gage d’un accompagnement professionnel et de solutions fiables.
Si vous n’êtes pas encore client chez Fabory, c’est le moment de nous rejoindre ! Inscrivez-vous dès aujourd’hui et profitez d’avantages exclusifs : commande en ligne 24h/24 et 7j/7, accès à vos prix nets personnalisés, suivi de vos commandes et gestion simplifiée de vos approvisionnements.
FAQ
Qu’est-ce que la norme DIN 580 ?
La norme DIN 580 est une spécification allemande qui définit les dimensions et exigences de qualité des vis à anneau de levage. Autrement dit, un anneau de levage DIN 580 est un boulon à œil fileté conforme à cette norme, conçu pour servir de point de levage sûr sur des charges. Le respect de DIN 580 garantit que l’anneau possède la résistance mécanique, la forme et le filetage adéquats pour supporter en toute sécurité la charge nominale prévue.
Quel poids maximum un anneau de levage DIN 580 peut-il supporter ?
La capacité de charge d’un anneau DIN 580 dépend du diamètre du filetage. Chaque taille a une charge maximale d’utilisation définie. Par exemple, un anneau DIN 580 M6 est conçu pour porter environ 0,1 tonne, alors qu’un modèle M30 supporte autour de 3 tonnes, et les plus grands formats (M56 ou M64) peuvent dépasser les 10 tonnes. Il est important de toujours consulter la fiche technique du fabricant pour connaître la charge admissible exacte de chaque anneau et de ne jamais dépasser ces limites.
Acier ou inox – quel matériau choisir pour un anneau DIN 580 ?
Le choix du matériau dépend de l’environnement d’utilisation. Les anneaux de levage en acier C15E (généralement avec revêtement zinc ou finition brute) conviennent à la plupart des usages intérieurs ou en atmosphère non corrosive. Ils offrent une excellente robustesse et un coût économique. En revanche, pour une utilisation en extérieur, en milieu marin ou en présence d’humidité et de produits chimiques, les versions en acier inoxydable sont recommandées. Fabory propose des anneaux DIN 580 en inox A2 et A4 qui résistent à la corrosion et garantissent une longévité accrue dans les conditions difficiles. Bien que l’inox soit un peu moins résistant mécaniquement que l’acier carbone (à diamètre égal) et légèrement plus onéreux, il assure la fiabilité du levage sans risque de rouille. En somme, pour un environnement standard, l’acier zingué fait parfaitement l’affaire, tandis qu’en milieu agressif, l’inox s’impose pour garder vos anneaux de levage en parfait état sur le long terme.