DIN 609
La norme DIN 609 définit un type de boulon hexagonal à corps ajustable, conçu pour les assemblages exigeant une précision d’ajustement et une grande résistance mécanique. Ce boulon se distingue par son épaulement cylindrique lisse sous la tête et son filetage uniquement sur l’extrémité. Grâce à cette configuration, le boulon DIN 609 garantit un alignement parfait des pièces sans jeu et supporte efficacement les charges en cisaillement.
Spécifications
- Tête hexagonale standard : pour un serrage facile à la clé.
- Corps lisse ajusté : la partie cylindrique non filetée sous la tête, appelée épaulement, assure un ajustement serré dans le perçage.
- Partie filetée métrique : située à l’extrémité du boulon. Sur un DIN 609, le filetage est long et l’épaulement proportionnellement court, tandis que la norme DIN 610 prévoit un épaulement plus long et un filetage plus court.
- Acier haute résistance : acier de classe 8.8 ou 10.9 en général, avec finition brute phosphatée ou zinguée pour la protection anticorrosion.
- Dimensions variées : large choix de diamètres allant typiquement du M8 à plus de M30, ainsi que de multiples longueurs pour s’adapter aux différentes épaisseurs d’assemblage.
Avantages
Les boulons conformes à la norme DIN 609 offrent plusieurs avantages appréciables pour les professionnels :
- Alignement précis : L’ajustement serré de l’épaulement élimine tout jeu entre les pièces, assurant un positionnement exact.
- Résistance au cisaillement : La partie lisse du boulon reprend les efforts transversaux, ce qui renforce la tenue de l’assemblage face aux contraintes latérales.
- Fiabilité accrue : En minimisant les déplacements et l’usure au niveau de l’assemblage, ces boulons améliorent la sécurité et la durée de vie des équipements.
- Standardisation : Le respect d’une norme internationale comme DIN 609 garantit une interchangeabilité des pièces et une qualité constante. Il est facile de se procurer ces boulons chez des fournisseurs tels que Fabory, et de trouver les écrous hexagonaux DIN 934 ou rondelles plates DIN 125 correspondants pour compléter l’assemblage.
Applications et conseils d’utilisation
Les boulons DIN 609 (aussi appelés vis à épaulement hexagonales ajustées) sont utilisés dans de nombreux domaines. Voici quelques applications courantes :
- Assemblage de machines-outils et d’équipements industriels nécessitant un ajustement précis des composants.
- Construction de structures métalliques et de châssis mécaniques devant supporter des charges importantes.
- Situations où les pièces assemblées subissent de fortes contraintes de cisaillement et doivent rester parfaitement alignées.
Pour tirer le meilleur parti de ces fixations spéciales, quelques conseils d’utilisation simples peuvent être suivis :
- Trou de perçage adapté : Utilisez un foret du diamètre approprié afin que l’épaulement du boulon s’ajuste sans jeu dans le trou. Un alésage précis assure la performance du boulon DIN 609 en reprenant correctement les efforts.
- Choix de la longueur : Sélectionnez un boulon dont la partie lisse traverse complètement les pièces à assembler. L’épaulement doit porter sur toute l’épaisseur de l’assemblage, tandis que le filetage doit dépasser suffisamment pour accueillir un écrou et une rondelle de serrage.
- Éléments de serrage assortis : Montez les boulons avec des écrous de même classe de résistance. Par exemple, utilisez un écrou de classe 8 avec un boulon 8.8, et ajoutez des rondelles appropriées. Ceci garantit un serrage fiable sans endommager les surfaces.
- Remplacement équivalent : En cas d’entretien, remplacez toujours un boulon ajusté par un modèle identique DIN 609 plutôt qu’un boulon standard. Cela préserve la précision de l’assemblage et évite l’apparition de jeu ou de désalignement.
Contactez Fabory
Besoin d’aide pour choisir le bon boulon DIN 609 ou pour toute question technique ? Contactez les experts Fabory : nos spécialistes vous guideront vers la meilleure solution de fixation pour votre application. En tant que fournisseur de confiance, Fabory propose une large gamme de boulons conformes à la norme DIN et peut vous conseiller sur les produits complémentaires tels que les écrous et rondelles afin d’assurer un assemblage optimal.
Vous n’êtes pas encore client chez Fabory ? N’hésitez pas à créer votre compte dès maintenant. L’inscription est gratuite et vous donnera accès à nos services en ligne ainsi qu’à notre catalogue de plus de 150 000 produits.
FAQ DIN 609
Qu’est-ce que la norme DIN 609 ?
DIN 609 est une norme allemande qui spécifie les caractéristiques de vis à tête hexagonale avec corps ajusté. Il s’agit d’un boulon doté d’une partie lisse calibrée sous la tête et d’un filetage métrique à l’extrémité. Ce design particulier permet d’obtenir une fixation sans jeu, idéale pour les assemblages nécessitant un alignement précis et une haute résistance aux efforts transversaux.
Quelle différence entre un boulon DIN 609 et DIN 610 ?
Ces deux normes définissent des vis hexagonales à épaulement ajusté, mais avec des longueurs de filetage différentes. Un boulon DIN 609 possède un filetage plus long et un épaulement plus court. À l’inverse, la norme DIN 610 prévoit un épaulement plus long et donc un filetage plus court. Le choix entre les deux dépend de l’épaisseur des pièces à assembler : DIN 610 est privilégié lorsque l’on a besoin d’une longue portion lisse pour guider et aligner des éléments épais, tandis que DIN 609 convient pour des épaisseurs plus réduites nécessitant davantage de longueur filetée.
Existe-t-il une équivalence ISO pour la vis DIN 609 ?
Il n’existe pas de norme ISO équivalente directe à la DIN 609. Cette norme allemande demeure la référence pour ce type de boulon spécial, faute d’alternative ISO à ce jour.
Peut-on remplacer un boulon DIN 609 par un boulon hexagonal standard ?
Pour les applications critiques, il est déconseillé de remplacer un boulon DIN 609 par un boulon hexagonal ordinaire. En effet, ce type de boulon présente une tige plus fine, laissant du jeu dans le trou, ce qui peut compromettre l’alignement et la résistance de l’assemblage sous contrainte. Si un boulon d’ajustage DIN 609 est spécifié, il faut le remplacer par un modèle identique afin de préserver la sécurité et la précision de l’assemblage.