TECWERK Lampe de poche à LED 1000 lm Li-Ion 205 m2N816212
Tecwerk Lampe baladeuse à accu à LED 3,7 V 1200 mAh ABS-boîtier Li-Ion 60-250 lm temps d6V940151
TECWERK Manchon à enficher laiton nu fiche DN 7,2 LW 65B607236
TECWERK Projecteur à LED 50 W 3660 lm 2 m H05RN-F 3 x 1 mm² IP657Z238379
Tecwerk Fraise à lamer DIN 373 M6 pour trou HSS nombre de lames 35I481271
Tecwerk Jeu de tarauds à main DIN 352 M2,5 x 0,45 mm HSS ISO2 (6H) 3 pièces5O618132
Tecwerk Jeu d’embouts à chanfreiner DIN 335 C 90 degr. 6,3-25 mm HSS 5 pièces boîte en p8I706262
Tecwerk Foret aléseur 120 degr. D. nominal 20,5 mm HSS Z.3 D. de la tige 10 mm4P505781
Tecwerk Foret aléseur DIN 335 C 90 degr. D. nominal 8 mm HSS Z.36Q383036
Tecwerk Foret aléseur DIN 335 C 90 degr. D. nominal 11,5 mm HSS Z.34A644738
Tecwerk Foret aléseur DIN 335 C 90 degr. D. nominal 31 mm HSS TiN Z.36Q321537
TECWERK Projecteur à LED 50 W 3660 lm 5 m H07RN-F 3 x 1 mm² IP655K724995
TECWERK Manchon à enficher laiton nu fiche DN 7,2 LW 134E210624
Tecwerk Lampe baladeuse à accu à LED 3,7 V 2600 mAh Li-Ion 7 W 100-700 lm temps de charg9W738725
Tecwerk Foret aléseur DIN 335 C 90 degr. D. nominal 19 mm HSS Z.34V380326
Tecwerk Fraise à lamer DIN 373 M5 pour trou HSS nombre de lames 35F882238
TECWERK Ressort de rechange adapté à palpeur d’angles D. du palpeur d’angle 10 mm et 10/4I162378
TECWERK Manchon à enficher laiton nu fiche DN 7,2 LW 96Z332468
Tecwerk LED-Taschenlampe 100-3000 lm High Performance Torch Li-ion schwarz9N081722
Tecwerk Lampe baladeuse à accu à LED 3,7 V 2500 mAh li-Ion 18650 5 W 500/170 lm temps de0I418540