text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
24426FIS
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
Consulter le stock dans votre CST
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
80-90
Ajouter au catalogue
Plus disponible
Previous
Next
Numéro d'article
24426FIS
Longueur
Hauteur
120
Traitement de surface
Galvanisé/électrogalvanisé
Longueur de filetage (mm)
45
Type de filetage
Métrique
Matériau
Acier
Dimension du filetage métrique
10
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur
115 mm
Hauteur
120
Traitement de surface
Galvanisé/électrogalvanisé
Longueur de filetage (mm)
45
Type de filetage
Métrique
Matériau
Acier
Dimension du filetage métrique
10
Entraxe de pas de vis (mm)
102
Diamètre externe du tube (mm)
90
Marque
Fischer
Info
N = Max. recom. static load (centr. tension) [kN].
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
24426FIS
EAN
4006209244265
UBB
500616799606
UNSPSC
31162905
N° Article du fabricant
24426
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger des informations supplémentaires
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.
Mes catalogues
Défaut
Accéder à mes catalogues
Continuer la commande