text.skipToContent text.skipToNavigation

Vérin à vis no. 6430S Atlas taille 200 avec contre-écrou hauteur 140-200 mm AMF


Avec contre-écrou · Broche complète : Acier traité, avec filetage trapézoïdal · Tête de broche brunie · Corps de base : Fonte grise, laqué · Grâce à leur type de construction robuste, les vérins à vis avec possibilité de réglage progressif fonctionnent de façon fiable et précise même en présence de fortes sollicitations

Numéro d'article 72561AMF
Largeur de clé (mm) 46
Type d'accessoires/composants Autre
Charge utile 60
Hauteur (mm) 200 - 200
Accessoires Oui
Emballé par 1

Spécifications

Largeur de clé (mm) 46
Type d'accessoires/composants Autre
Charge utile 60
Hauteur (mm) 200 - 200
Accessoires Oui
Pièce Non
Poids par pièce (g) 2400
Code Douanier

La description

Avec contre-écrou · Broche complète : Acier traité, avec filetage trapézoïdal · Tête de broche brunie · Corps de base : Fonte grise, laqué · Grâce à leur type de construction robuste, les vérins à vis avec possibilité de réglage progressif fonctionnent de façon fiable et précise même en présence de fortes sollicitations

Numéros d'articles

Numéro d'article 72561AMF
EAN 4020772072568
UBB 500617798516
UNSPSC 27112102
N° Article du fabricant 72561
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.