text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Disque en fibre 581C 61750 P60 115X22MM


Le disque 3M™ Fibre Disc 581C comporte un abrasif en zircone d'alumine sur un support en fibre qui est revêtu d'une couche fermée et lié à la résine. Nos disques offrent une bonne performance, une finition de qualité constante et sont emballés sur un système de serrage de disque réutilisable, pour un stockage facile et une conservation de la forme du disque.Pratiquement emballé avec 50 disques sur un système de serrage de disque réutilisable, pour un stockage facile et une conservation de la forme du disque.

Numéro d'article Q4138.000.020
Diamètre de l'alésage 115
Type d'appareil Disque
Granulation selon FEPA 60
Marque 3M
Poids par pièce (g) 19
Emballé par 200
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre de l'alésage 115
Type d'appareil Disque
Granulation selon FEPA 60
Marque 3M
Poids par pièce (g) 19
Code Douanier
Model 581C

La description

Le disque 3M™ Fibre Disc 581C comporte un abrasif en zircone d'alumine sur un support en fibre qui est revêtu d'une couche fermée et lié à la résine. Nos disques offrent une bonne performance, une finition de qualité constante et sont emballés sur un système de serrage de disque réutilisable, pour un stockage facile et une conservation de la forme du disque.Pratiquement emballé avec 50 disques sur un système de serrage de disque réutilisable, pour un stockage facile et une conservation de la forme du disque.

Numéros d'articles

Numéro d'article Q4138.000.020
EAN 5010027827189
UBB 500614095585
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 61750
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.