text.skipToContent text.skipToNavigation

Disque en fibres CS 561 D. 125 mm granulation 36 pour bois/métal corindon KLINGS


Numéro d'article S0403.000.036
Application Meulage
Vitesse de rotation max. (1/min) 12000
Diamètre de l'alésage 125
Type d'appareil Disque
Diamètre de disque (mm) 125
Granulation 36
Adapté au plastique Oui
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Meulage
Vitesse de rotation max. (1/min) 12000
Diamètre de l'alésage 125
Type d'appareil Disque
Diamètre de disque (mm) 125
Granulation 36
Adapté au plastique Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22
Adapté au bois Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Type de particule Corundum
Granulation selon CAMI 36
Motif de trou Trou en étoile
Marque Klingspor
Poids par pièce (g) 18
Code Douanier
Model CS 561
Type Fiber Disc

Numéros d'articles

Numéro d'article S0403.000.036
EAN 4014855012756
UBB 240216011900
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 11012
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.