Étriers en U
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
Produits technique
Étriers en U
Étriers en U
17243
17243.160.240
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
Étrier en U type B Acier Electro zingué M16X266X240X60
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
D (Inch)
8
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage métrique
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 2
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M16
Longueur
266 mm
D (Inch)
8
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
b
60
d-D
M16
d
16
D (mm)
219
E
240
Pour tuyau ø
8
L (mm)
266
L1
250
L2
140.5
L3
31
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
17243.160.240
EAN
8712547004046
UBB
408373269138
UNSPSC
31161616