Écrous hexagonaux
55160
55160.120.100
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
Écrou hexagonal MF DIN 934 Acier inoxydable (Inox) A4 70 M12X1,00
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
70
Mode d'entraînement
Hexagonale
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Direction du filetage
Droit
Filetage
Metric fine thread
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M12
Classe
70
Mode d'entraînement
Hexagonale
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Direction du filetage
Droit
Filetage
Metric fine thread
Info
Dimensions avec un diamètre > M20 ont une classe de résistance minimale de 50.
Dimensions
d-D
M12
m
10
P
1
s
19
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
934
NF
E25-401
NEN
1560
Numéros d'articles
Numéro d'article
55160.120.100
EAN
8715492055392
UBB
500696217099
UNSPSC
31161727