text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon nut MF DIN 934 Free-cutting steel Plain |6| M38X1,50 (≠DIN)


Article number
Diamètre
Marque Fabory
Classe |6|
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier de décolletage
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Packed per 5
Full Box only

Specifications

Diamètre M38
Marque Fabory
Classe |6|
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier de décolletage
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Metric fine thread
Poids par pièce (g) 492
Code Douanier 7318160

Dimensions

d-D M38
m 31
P 1.5
s 60

Standards

NF E25-401
NEN 1560
DIN 934

Article numbers

Article number 11009.380.150
EAN 8717077290181
UBB 500649589248
UNSPSC 31161727

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.