Écrous hexagonaux
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
Écrous hexagonaux
22378
22378.300.001
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
Écrou hexagonal lourd ASME ≈B18.2.4.6M Acier ASTM A194M Galvanisé à chaud Gr.7 surcote M30
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
Gr.7
Matière
Acier
Matière technique
ASTM A194M
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Galvanisé à chaud
Filetage
Filetage métrique
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M30
Classe
Gr.7
Matière
Acier
Matière technique
ASTM A194M
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Galvanisé à chaud
Filetage
Filetage métrique
Info
Surplats dérogent à la norme ASME B18.2.4.6M et sont conformes à la norme DIN 934. Selon la disponibilité, les écrous peuvent être fournis avec des surplats plus grands selon ASME B18.2.4.6M.surcote
Dimensions
d-D
M30
F
46
H
30
P
3.5
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ASTM
A194M
ASME
≈B18.2.4.6M
Numéros d'articles
Numéro d'article
22378.300.001
EAN
8715492922939
UBB
500635542946
UNSPSC
31161727