text.skipToContent text.skipToNavigation

Écrou hexagonal filetage ISO-Métrique ISO 4032 Acier Galvanisé à chaud 8 M30


Numéro d'article
Diamètre
Marque Fabory
Classe 8
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Galvanisé à chaud
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M30
Marque Fabory
Classe 8
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Galvanisé à chaud
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 211
Info
  • Les écrous galvanisés à chaud ISO métrique sont fabriqués avec la classe de tolérance de filetage 6H et accouplés avec des pièces filetées extérieures (boulons, tiges filetées) qui sont fabriquées avec la classe de tolérance de filetage 6az avant revêtement.
  • Lorsque le filetage de l'écrou est taraudé après galvanisation, les filets ne sont pas revêtus. La résistance à la corrosion n'est cependant pas influencée de manière désavantageuse car le filetage sera protégé par la couche de zinc de la pièce correspondante.ISO métrique
Code Douanier 7318160

Dimensions

d-D M30
m (max.) 25.6
P 3.5
s 46

Normes

ISO 4032

Numéros d'articles

Numéro d'article 01510.300.001
EAN 8715494433327
UBB 500613234789
UNSPSC 31161727

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.