text.skipToContent text.skipToNavigation

Écrou hexagonal filetage à gauche DIN 934 Acier Electro zingué |8| M20 (LH)


L'écrou hexagonal DIN 934 en acier électro-zingué est conçu pour répondre aux exigences des applications industrielles. Fabriqué en acier de haute qualité, cet écrou présente une résistance classée à 8, ce qui le rend adapté à des conditions d'utilisation exigeantes. Son filetage est de type métrique, permettant une compatibilité avec des boulons et vis standard, ainsi qu'avec des écrous, rondelles ou inserts de dimensions appropriées. Le revêtement électro-zingué offre une protection de base contre la corrosion, ce qui le rend idéal pour des environnements intérieurs ou des applications où l'exposition à des conditions atmosphériques normales est à prévoir. Les normes DIN 934, NEN 1560 et NF E25-401 garantissent que cet écrou respecte des critères de fabrication rigoureux, assurant ainsi sa fiabilité et sa performance dans diverses applications industrielles. L'entraînement hexagonal permet une manipulation aisée avec des outils standards, facilitant ainsi l'assemblage et le démontage. Cet écrou est particulièrement adapté pour des secteurs tels que la construction, l'automobile, et la maintenance industrielle, où la solidité et la durabilité des fixations sont primordiales. En résumé, l'écrou hexagonal DIN 934 en acier électro-zingué est un choix judicieux pour les professionnels à la recherche de solutions de fixation robustes et conformes aux normes industrielles.

Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Marque Fabory
Classe |8|
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M20
Marque Fabory
Classe |8|
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Gauche (LH)
Revêtement Electro zingué
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 61
Info Pas à Gauche
Code Douanier

Dimensions

d-D M20
m 16
P 2.5
s 30

La description

L'écrou hexagonal DIN 934 en acier électro-zingué est conçu pour répondre aux exigences des applications industrielles. Fabriqué en acier de haute qualité, cet écrou présente une résistance classée à 8, ce qui le rend adapté à des conditions d'utilisation exigeantes. Son filetage est de type métrique, permettant une compatibilité avec des boulons et vis standard, ainsi qu'avec des écrous, rondelles ou inserts de dimensions appropriées. Le revêtement électro-zingué offre une protection de base contre la corrosion, ce qui le rend idéal pour des environnements intérieurs ou des applications où l'exposition à des conditions atmosphériques normales est à prévoir. Les normes DIN 934, NEN 1560 et NF E25-401 garantissent que cet écrou respecte des critères de fabrication rigoureux, assurant ainsi sa fiabilité et sa performance dans diverses applications industrielles. L'entraînement hexagonal permet une manipulation aisée avec des outils standards, facilitant ainsi l'assemblage et le démontage. Cet écrou est particulièrement adapté pour des secteurs tels que la construction, l'automobile, et la maintenance industrielle, où la solidité et la durabilité des fixations sont primordiales. En résumé, l'écrou hexagonal DIN 934 en acier électro-zingué est un choix judicieux pour les professionnels à la recherche de solutions de fixation robustes et conformes aux normes industrielles.

Normes

DIN 934
NF E25-401
NEN 1560

Numéros d'articles

Numéro d'article 11042.200.001
EAN 8717077067066
UBB 500645164335
UNSPSC 31161727

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.