text.skipToContent text.skipToNavigation

Écrou hexagonal filetage à gauche, décolleté DIN 934 Acier Brut |6| turned left hand thread M10 (LH)


Numéro d'article
Diamètre
Marque Fabory
Classe |6|
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Gauche (LH)
Revêtement Brut
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M10
Marque Fabory
Classe |6|
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Gauche (LH)
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 10.5
Info turned left hand thread
Code Douanier 7318169290

Dimensions

d-D M10
m 8
P 1.5
s 17

Normes

DIN 934
NEN 1560
NF E25-401

Numéros d'articles

Numéro d'article 11001.100.001
EAN 8717077214989
UBB 500648175593
UNSPSC 31161727

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.