text.skipToContent text.skipToNavigation

Écrou hexagonal borgne haut DIN 1587 Acier inoxydable (Inox) A2 50 M6


Numéro d'article
Diamètre
Marque Fabory
Classe 50
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Direction du filetage Droit
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M6
Marque Fabory
Classe 50
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 4.66
Code Douanier

Dimensions

d-D M6
dk (max.) 9.5
h 12
m (max.) 5
P 1
s 10
t (min.) 7.71

Normes

NEN 1618
DIN 1587

Numéros d'articles

Numéro d'article 51409.060.001
EAN 8715494538336
UBB 500627337909
UNSPSC 31161705

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.