text.skipToContent text.skipToNavigation

Écrou hexagonal borgne haut DIN 1587 Acier Brut 6 M3 (≠DIN)


Numéro d'article
Diamètre
Marque Fabory
Classe 6
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Emballé par 1 000
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M3
Marque Fabory
Classe 6
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 0.8
Code Douanier 7318169290

Dimensions

d-D M3
dk (max.) 5
h 6.5
m (max.) 2.5
P 0.5
s 5.5
t (min.) 4.5

Normes

NEN 1618
DIN 1587

Numéros d'articles

Numéro d'article 16500.030.001
EAN 8717077068193
UBB 500645175638
UNSPSC 31161705

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.