Écrous bas
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
Écrous bas
11074
11074.480.150
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
Écrou hexagonal bas MF, filetage à gauche DIN 439 2 Acier Brut 04 M48X1,50 (LH)
Ajouter au catalogue
Plus disponible
Previous
Next
Numéro d'article
Diamètre
Classe
04
Mode d'entraînement
Hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Gauche (LH)
Revêtement
Brut
Filetage
Metric fine thread
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M48
Classe
04
Mode d'entraînement
Hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Gauche (LH)
Revêtement
Brut
Filetage
Metric fine thread
Info
Pas à Gauche
Dimensions
d-D
M48
m
24
P
1.5
s
75
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NEN
2334-B
ISO
8675
DIN
439-2
ASME
B18.2.4.5M
NF
E25-453
Numéros d'articles
Numéro d'article
11074.480.150
EAN
8715492569486
UBB
950355717691
UNSPSC
31161727