Écrous de sécurité
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
Écrous de sécurité
U12320
U12320.075.0002
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
Écrou hexagonal autofreiné à anneau non métallique, style NM/NE, UNF ASME B18.16.6 Acier ASME B18.16.6 Electro zingué Gr.N2 3/4-16
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans magasin Fabory
Niveau de stock actuel Centres Fabory
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Classe
Gr.N2
Mode d'entraînement
Hexagonale
Matière
Acier
Matière technique
ASME B18.16.6
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Electro zingué
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 10
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
3/4 Inch
Classe
Gr.N2
Mode d'entraînement
Hexagonale
Matière
Acier
Matière technique
ASME B18.16.6
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Unified National Fine
Filets par pouce
16
Info
Diamètres des filetages numérotés (#) sont des écrous autofreinés de type NM, les autres diamètres sont des écrous autofreinés de type NE.
Lorsqu'en cas de commande 1 INCH-12TPI n'est pas explicitement indiqué, le type 14TPI UNS sera fourni.
Selon la disponibilité, les dimensions peuvent être différantes.
Dimensions
A
1.064
C
0.89
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ASME
B18.16.6
Numéros d'articles
Numéro d'article
U12320.075.0002
EAN
8717077381452
UBB
500621423077
UNSPSC
31161727