Nedtrain Oud
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
Écrous de sécurité
U55730
U55730.016.0001
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
Écrou hexagonal autofreiné à anneau non métallique, style NM/NE, UNC ASME B18.16.6 Acier inoxydable (Inox) ASTM F594 316 CW #8-32
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
Diamètre
Classe
CW
Mode d'entraînement
Hexagonale
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
ASTM F594 316
Direction du filetage
Droit
Filetage
Unified National Coarse
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
NO.8
Classe
CW
Mode d'entraînement
Hexagonale
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
ASTM F594 316
Direction du filetage
Droit
Filetage
Unified National Coarse
Filets par pouce
32
Info
Diamètres des filetages numérotés (#) sont des écrous autofreinés de type NM, les autres diamètres sont des écrous autofreinés de type NE.
Dimensions
A
0.345
C
0.239
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ASME
B18.16.6
Numéros d'articles
Numéro d'article
U55730.016.0001
EAN
8717077398818
UBB
500621397172
UNSPSC
31161727