text.skipToContent text.skipToNavigation

Écrou hexagonal à créneaux MF DIN 935-1 Acier Brut 6 M22X2,00


Numéro d'article
Diamètre
Marque Fabory
Classe 6
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M22
Marque Fabory
Classe 6
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Metric fine thread
Poids par pièce (g) 90.7
Info * Ces dimensions sont livrées avec les "anciens" surplats selon DIN.
  • Pour l'utilisation, il est conseillé d'appliquer des goupilles cylindriques fendues selon DIN 94 (ISO 1234).
  • Selon la disponibilité, les dimensions peuvent être différantes.
Code Douanier 7318160

Dimensions

d-D M22
m 26
n 5.5
Nombre encoches 6
P 2
s 32
Goup. élast. spir. DIN 94 5

Normes

NEN 729
DIN 935-1

Numéros d'articles

Numéro d'article 12022.220.200
EAN 8717077215795
UBB 500648183266
UNSPSC 31161707

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.