text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Écrous douille
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
Systèmes de fixat., d'ameublement et de sécurité
Fixation de meubles
Vis à livres
Écrous douille
47796
47796.080.015
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Écrou douille Laiton Nickelé M8X15X15
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Matière
Laiton
Revêtement
Nickelé
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
7.4
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
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
M8
Longueur
15 mm
Marque
Fabory
Matière
Laiton
Revêtement
Nickelé
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
7.4
Code Douanier
Voir
Dimensions
d-D
M8
d2
10
dk
15
k
3
L (mm)
15
L1
9
n
2
P
1.25
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
47796.080.015
EAN
8715492846617
UBB
950355552676
UNSPSC
31161517