Écrous de sécurité
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
Écrous de sécurité
12858
12858.050.001
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
Écrou auto-freiné hexagonal tout métal DIN 980V Acier Electro zingué 8 M5
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
8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage métrique
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 250
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M5
Classe
8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
d-D
M5
h (max.)
5.1
P
0.8
s
8
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
7042
NF
E25-410
NEN
2452
DIN
980-V
BS
4929-1
Numéros d'articles
Numéro d'article
12858.050.001
EAN
8715492579959
UBB
950355834009
UNSPSC
31161727