Écrous à oreilles
U51810
U51810.062.0001
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
Écrou à oreilles A UNC ASME B18.6.9 Acier inoxydable (Inox) ASTM F594 304 5/8-11
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
Diamètre
Mode d'entraînement
Oreille
Forme de tête
Oreille
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
ASTM F594 304
Direction du filetage
Droit
Filetage
Unified National Coarse
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
5/8 Inch
Mode d'entraînement
Oreille
Forme de tête
Oreille
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
ASTM F594 304
Direction du filetage
Droit
Filetage
Unified National Coarse
Dimensions
A (max.)
2.76
B (max.)
1.44
d (min.)
0.8
E (max.)
1.19
TPI
11
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ASME
B18.6.9
Numéros d'articles
Numéro d'article
U51810.062.0001
EAN
8715492904959
UBB
500625892830
UNSPSC
31162400