Grainger
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
Écrous à créneaux
U12030
U12030.087.0001
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
Écrou à creneaux UNC ASME B18.2.2 Acier SAE J995 Brut Gr.8 7/8-9
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
Diamètre
Classe
Gr.8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Matière
Acier
Matière technique
SAE J995
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
7/8 Inch
Classe
Gr.8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Matière
Acier
Matière technique
SAE J995
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Unified National Coarse
Dimensions
F (max.)
1.3125
H
0.75
TPI
9
S (min.)
0.18
T (min.)
0.49
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ASME
B18.2.2
Numéros d'articles
Numéro d'article
U12030.087.0001
EAN
8715492907134
UBB
500625879498
UNSPSC
31162400