text.skipToContent text.skipToNavigation

Écrou hexagonal MF ISO 8673 Acier Electro zingué 10 M10X1,00


Artikelnummer
Diâmetro
Marca Fabory
Classe 10
Encaixe Sextavado
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Zincado
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diâmetro M10
Marca Fabory
Classe 10
Encaixe Sextavado
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica fina
Peso por peça (g) 9.3
Código pautal 7318169290

Afmetingen

d-D M10
m (max.) 8.4
P 1
s 16

Normeringen

ISO 8673
NEN 1560
NF E25-401
DIN 934

Artikelnummers

Artikelnummer 04186.100.100
EAN 8717077295636
UBB 500650811713
UNSPSC 31162400

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.