text.skipToContent text.skipToNavigation

Écrou hexagonal lourd UNC/8UN ASME B18.2.2 Acier ASTM A194 Galvanisé à chaud Gr.4 surcote 1.7/8

Numéro d'article
Diamètre
Marque Fabory
Classe Gr.4
Matière Acier
Matière technique ASTM A194
Direction du filetage Droit
Revêtement Galvanisé à chaud

Spécifications

Diamètre 1.7/8 Inch
Marque Fabory
Classe Gr.4
Matière Acier
Matière technique ASTM A194
Direction du filetage Droit
Revêtement Galvanisé à chaud
Filetage 8 Unified National
Filets par pouce 8
Info
  • Les écrous de Grade 4 ne figurent plus dans la norme ASTM A194/A194M et seront éliminées graduellement. Il est conseillé d'utiliser des écrous de Grade 7. surcote

Dimensions

F 2.9375
H 1.84375

Normes

ASTM A194
ASME B18.2.2

Numéros d'articles

Numéro d'article 22494.476.001
EAN 8715492925695
UBB 500635555989
UNSPSC 31161727

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.