text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Écrous
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
Écrous
Écrous hexagonaux
22375
22375.360.001
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Écrou hexagonal lourd ASME ≈B18.2.4.6M Acier inoxydable (Inox) ASTM A194M Gr.8M M36
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Marque
Fabory
Classe
Gr.8M
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
ASTM A194M
Direction du filetage
Droit
Filetage
Filetage métrique
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
M36
Marque
Fabory
Classe
Gr.8M
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
ASTM A194M
Direction du filetage
Droit
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
483
Info
Surplats dérogent à la norme ASME B18.2.4.6M et sont conformes à la norme DIN 934. Selon la disponibilité, les écrous peuvent être fournis avec des surplats plus grands selon ASME B18.2.4.6M.
Code Douanier
7318163990
Dimensions
d-D
M36
F
55
H
36
P
4
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ASTM
A194M
ASME
≈B18.2.4.6M
Numéros d'articles
Numéro d'article
22375.360.001
EAN
8715492921581
UBB
500635588733
UNSPSC
31161727