text.skipToContent text.skipToNavigation

Écrou hexagonal bas MF DIN 439 2 Acier Brut 04 M12X0,75 (≠DIN)


Numéro d'article
Diamètre
Marque Fabory
Classe 040
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M12
Marque Fabory
Classe 040
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Metric fine thread
Poids par pièce (g) 8.9
Code Douanier 7318169290

Dimensions

d-D M12
m 6
P 0.75
s 19

Normes

ISO 8675
DIN 439-2
NF E25-453
ASME B18.2.4.5M
NEN 2334-B

Numéros d'articles

Numéro d'article 11070.120.075
EAN 8715492568694
UBB 950355713146
UNSPSC 31161727

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.