text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Écrous de jonction
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
Écrous
Écrous de jonction
51113
51113.060.040
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Écrou cylindrique de jonction Acier inoxydable (Inox) A2 50 M6X40
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Classe
50
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 50
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
M6
Longueur
40 mm
Marque
Fabory
Classe
50
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Direction du filetage
Droit
Filetage
Filetage métrique
Poids par pièce (g)
17.2
Code Douanier
Voir
Dimensions
b
10
d-D
M6
L (mm)
40
P
1
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
51113.060.040
EAN
8715492028020
UBB
500696140929
UNSPSC
31161727