text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
My Favorites
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
Systèmes de fixat., d'ameublement et de sécurité
Fixation de meubles
Douilles transversale fendue
Écrous à tête à six pans creux
14439
14439.050.012
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Écrou à visser à six pans creux type SK Acier Electro zingué M5X12
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Longueur
Marque
Fabory
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage métrique
Tapez non.
SK
Poids par pièce (g)
2.8
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
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
12 mm
Marque
Fabory
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage métrique
Tapez non.
SK
Poids par pièce (g)
2.8
Info
Il est recommandé de choisir le diamètre optimal du trou sur la base d'essais
Code Douanier
Voir
Dimensions
d2
10
L (mm)
12
P
0.8
s
5
Pilot hole ø
8-8.5
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
14439.050.012
EAN
8715492582218
UBB
950355967742
UNSPSC
31161727