text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Clé dynamométrique à outil interchangeable Click-Torque X 2, 10-50 Nm, 9x12 x 10-50 Nm


Click-Torque est la clé dynamométrique avec l'incomparable design Wera. Grande robustesse pour une grande précision selon la DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Réglage et verrouillage simple du couple. Le "cliquetis" audible et perceptible à chaque graduation permet un réglage précis du couple. Le mécanisme de déclenchement émet un "clic", parfaitement audible et perceptible, dès que l'on atteint le couple préréglé. Cliquet 45 dents pour un serrage à droite. Pour un serrage à droite et à gauche avec attachement 9x12 mm pour outils interchangeables.

Article number 4T467075
Isolé Non
Électronique Non
Longueur totale (mm) 338
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 9x12 mm
Packed per 1

Specifications

Isolé Non
Électronique Non
Longueur totale (mm) 338
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 9x12 mm
Avec signal sonore Oui
Couple de serrage (Nm) 10 - 50
Largeur de tête (mm) 29
Grandeur de commande continue Oui
Dimension de raccordement (mm) 6.3
Précision de valeur d'échelle (Nm) 0.25
Adapté à une rallonge Non
Avec rallonge Non
Modèle de tournevis Non
Hauteur de tête (mm) 20
Avec échelle Oui
Certifié VDE Non
Marque Wera
Code Douanier 82041100
Type Torque Wrench

Description

Click-Torque est la clé dynamométrique avec l'incomparable design Wera. Grande robustesse pour une grande précision selon la DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Réglage et verrouillage simple du couple. Le "cliquetis" audible et perceptible à chaque graduation permet un réglage précis du couple. Le mécanisme de déclenchement émet un "clic", parfaitement audible et perceptible, dès que l'on atteint le couple préréglé. Cliquet 45 dents pour un serrage à droite. Pour un serrage à droite et à gauche avec attachement 9x12 mm pour outils interchangeables.

Article numbers

Article number 4T467075
EAN 4013288193797
UBB 500686600478
UNSPSC 27110000
Manufacturer article nr  05075652001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.