text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit-Check 30 Zyklop Mini 2, 31 pièces


Le cliquet à embouts Wera : symbiose entre puissance et beauté. Réalisation 100 % acier forgé dans la masse, pour une incroyable robustesse. Capable de supporter des contraintes allant jusqu'à 65 Nm. Petit dimensionnement convenant tout particulièrement aux endroits exigus. Molette permettant un vissage rapide. En assortiment avec adaptateur pour douilles, le tout logé dans le Bit-Check Wera parfaitement éprouvé et muni d'une pince pour port à la ceinture. Prélèvement et remise en place faciles des outils. Robustesse élevée et haute longévité.

Article number 9M485703
Emballage Sac
Nombre de bits PH 6
Nombre de bits PZ 0
Nombre de bits Torx 6
Nombre de bits fente 1
Packed per 1

Specifications

Emballage Sac
Nombre de bits PH 6
Nombre de bits PZ 0
Nombre de bits Torx 6
Nombre de bits fente 1
Nombre de bits total 28
Avec support magnétique Oui
Nombre de bits internes hexagonaux 5
Nombre de bits TriWing 0
Nombre de bits à deux trous 0
Avec cliquet de mèche Oui
Nombre d’embouts quatre pans mâles 0
Avec poignée Non
Marque Wera
Code Douanier 82079030
Model BIT-CHECK

Description

Le cliquet à embouts Wera : symbiose entre puissance et beauté. Réalisation 100 % acier forgé dans la masse, pour une incroyable robustesse. Capable de supporter des contraintes allant jusqu'à 65 Nm. Petit dimensionnement convenant tout particulièrement aux endroits exigus. Molette permettant un vissage rapide. En assortiment avec adaptateur pour douilles, le tout logé dans le Bit-Check Wera parfaitement éprouvé et muni d'une pince pour port à la ceinture. Prélèvement et remise en place faciles des outils. Robustesse élevée et haute longévité.

Article numbers

Article number 9M485703
EAN 4013288145765
UBB 500643336497
UNSPSC 31161507
Manufacturer article nr  05346293001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.